ag10 ボタンのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
116件の「ag10 ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AG10」、「LR54」、「ボタン電池 lp41」などの商品も取り扱っております。
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2.5 質量(g) 2.4 タイプ CR2025 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 3.2 質量(g) 1.75 タイプ CR1632 電圧(V) 3 外径(Φmm) 16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 1.6 質量(g) 1.2 タイプ CR1616 電圧(V) 3 外径(Φmm) 16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2 質量(g) 0.75 タイプ CR1220 電圧(V) 3 外径(Φmm) 12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 5 質量(g) 6.2 電圧(V) 3 外径(Φmm) 24.5 タイプ CR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2 質量(g) 1.25 タイプ CR1620 電圧(V) 3 外径(Φmm) 16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 1.6 質量(g) 1.6 タイプ CR2016 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプ SR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 11.5×5.4 公称電圧(V) 1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 質量(g) 約900
1個ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格 LR44 電圧(V) 1.5 アズワン品番 64-8907-64 入数(本) 2
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V) 1.5 使用推奨期限 2年
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様 ●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番 65-4290-21
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
仕様 【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2 本体質量(g) 約250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約164×88×27(突起部除く) 電源電圧(V) DC6.0~32.0 最大消費電力(W) 6 メモリー RAM:1G Byte。NOR-Flash:4M Byte 保証期間 3年間 使用CPU ARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) 端子 【アンテナ】SMA×2 アンテナ 無し 動作温度範囲(℃) -20~60 回線種別 LTE Cat4, 3G。バンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21。WCDMA: B1, B6, B8, B19 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷